リピートタイ 長いのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
99件の「リピートタイ 長い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい結束バンド」、「リピートタイ 金属」、「インシュロック 太い」などの商品も取り扱っております。
材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225[-] RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質 耐候性ナイロン66 特性 耐候、耐紫外線 幅(mm) 12.7 使用温度範囲(℃) -60~85 引張強度(N) 1112 使用場所 屋内外
1袋(25本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。 材質 66ナイロン製 幅(mm) 13 全長(mm) 752 タイプ 屋内用 長さ(m) 0.752 使用温度範囲(℃) マイナス40~85 結束径(Φmm) 40~200 ストラップ幅(mm) 13 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 889(約90) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質 66ナイロン 幅(mm) 7.4 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11.0 寸法C(mm) 7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.68) UL規格 適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 20.1 寸法C(mm) 8.8 寸法T(mm) 1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
ブラック 幅(mm) 7.5
1セット(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf]) 196(20) 特性 耐候性 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 幅(mm) 7.5 種類 耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質 66ナイロン 特性 耐候 使用温度範囲(℃) -40~85 厚さT(mm) 1.3 幅A(mm) 7.4
1袋(50本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様 屋外用 材質/仕上 ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃) -40~80
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質 66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~85 引張強度(kg) 22.2
1パック(15本)ほか
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質 PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf]) 222[22.6] 難燃性 UL94V-2(主原料) 最低温度(℃) 設置:-20
1セット(30本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上 ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃) -45~85 特性 難燃
1袋(100本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)